{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | VIPER | |
Sensor da câmara | CMOS | |
⌀ da sonda | 2,8 mm | |
Comprimento da sonda | 1.000 mm | |
Ângulo de abertura da imagem | 90 grau | |
Linha de visão | 0 grau | |
Área de focagem | 3 mm - 50 mm | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tamanho do visor | 4,3 polegada | |
Atributo do nome do produto | ⌀ 2,8 mm | |
Tipo de produto | Endoscópio |
Número do artigo | 492791 1000 | |
EAN/GTIN | 2050002074347 |