{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Formato do alojamento | JPEG / AVI (30 fps) | |
⌀ da sonda | 5,5 mm | |
Comprimento da sonda | 2.000 mm | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Resolução da câmara | 640×480 px | |
Resolução do visor | 320×240 px | |
profundidade de campo focada | 16 – 60 mm | |
Temperatura de operação | 0 °C - 50 °C | |
Comprimento | 207 mm | |
Largura | 118 mm | |
Altura | 38 mm | |
Peso | 0,558 kg | |
Tipo de produto | Endoscopio |
Número do artigo | 492925 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197511812 | |
Número do fabricante | 492925 2000 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Videoendoscópio com sonda flexível, ⌀ 5,5 mm 2000
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
786,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
1 218,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | con pilas |
⌀ da sonda | 5,5 mm | 5,5 mm |
Comprimento da sonda | 2.000 mm | 2.000 mm |
Tipo de produto | Endoscopio | Endoscopio |