Bloco padrão aço Classe de tolerância 0 1,48

N.º do artigo: 481030 1,48
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 27,14 € /pçs.
  • 9,36 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida nominal Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 1,48 mm
Classe de tolerância 0
Material acero especial aleado, templado y destensado
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 481030 1,48
EAN/GTIN 4045197208880
Número do fabricante 481030 1,48

Descrição

Ejecución:

Todos os blocos padrão têm um número de identificação individual assinado.
Tam. 0,5 a 10 – secção transversal = 30×9 mm.
Tam. 11 a 500 − secção transversal = 35×9 mm.
Em aço especial com liga, cuidadosamente temperado e distendido.
Classe de tolerância 0 como padrão original para verificar padrões de trabalho. Para ajustar medidores com precisão muito elevada. Inclui protocolo de ensaio associado ao fabricante.

Nota:

Outras medidas nominais disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Bloco padrão aço Classe de tolerância 0 1,48

Bloco padrão aço Classe de tolerância 0 1,48

sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
40,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
23,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Medida nominal 1,48 mm 1,48 mm
Norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Classe de tolerância 0 1
Material acero especial aleado, templado y destensado acero especial aleado, templado y destensado
Tipo de produto Bloque patrón Bloque patrón

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta