{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Medida nominal | 1,008 mm | |
Classe de tolerância | 0 | |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de produto | Bloque patrón |
Número do artigo | 481030 1,008 | |
EAN/GTIN | 4045197208392 | |
Número do fabricante | 481030 1,008 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Bloco padrão aço Classe de tolerância 0 1,008
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
43,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
23,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Medida nominal | 1,008 mm | 1,008 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Classe de tolerância | 0 | 1 |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | aço especial com liga, temperado e desapertado |
Tipo de produto | Bloque patrón | Bloco padrão |