{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | ±9 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Material | inoxidable | |
Material | Acero fino, INOX | |
Comprimento do rolo | 5 m | |
Largura do rolo | 100 mm | |
Espessura | 0,4 mm | |
Tipo de produto | Cinta calibrada |
Número do artigo | 478530 0,4 | |
EAN/GTIN | 2050001053954 | |
Número do fabricante | 622 |