{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | ±4 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Material | inoxidable | |
Material | Acero fino, INOX | |
Comprimento do rolo | 5 m | |
Largura do rolo | 100 mm | |
Espessura | 0,1 mm | |
Tipo de produto | Cinta calibrada |
Número do artigo | 478530 0,1 | |
EAN/GTIN | 2050001053916 | |
Número do fabricante | 613 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rolo de fitas calibradas de 100 mm×5 m 0,1
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
|
|
Espessura | 0,1 mm | 0,1 mm |
Limite de erro | ±4 µm | ±4 µm |
Material | Acero fino, INOX | Aço inoxidável, INOX |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Comprimento do rolo | 5 m | 5 m |
Material | inoxidable | inoxidável |
Tipo de produto | Cinta calibrada | Fita de calibre de lâminas |