{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | ±5 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Material | inoxidable | |
Material | Acero fino, INOX | |
Comprimento do rolo | 5 m | |
Largura do rolo | 100 mm | |
Espessura | 0,15 mm | |
Tipo de produto | Cinta calibrada |
Número do artigo | 478530 0,15 | |
EAN/GTIN | 2050001053923 | |
Número do fabricante | 615 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Rolo de fitas calibradas de 100 mm×5 m 0,15
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
|
|
Espessura | 0,15 mm | 0,15 mm |
Limite de erro | ±5 µm | ±5 µm |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Largura do rolo | 100 mm | 12,7 mm |
Comprimento do rolo | 5 m | 5 m |
Material | inoxidable | inoxidable |
Tipo de produto | Cinta calibrada | Cinta calibrada |