{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo da área de medição | prismático | |
Material da caixa | Aluminio | |
Leitura | 0,6 mm/m | |
Comprimento | 300 mm | |
Largura | 22 mm | |
Altura | 22 mm | |
Tipo de produto | Nivel de burbuja |
Número do artigo | 467490 300 | |
EAN/GTIN | 4030616369303 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Nível de bolha de ar de liga leve 300
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
92,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
466 peças em stock
15,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
245 peças em stock
36,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,6 mm/m | ||
Largura | 22 mm | ||
Limite de erro na posição normal | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | |
Altura | 22 mm | ||
Comprimento | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Material da caixa | Aluminio | ||
Tipo de produto | Nivel de burbuja | Nivel de burbuja | Nivel de burbuja |