{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo da área de medição | prismático | |
Material da caixa | Aluminio | |
Leitura | 0,6 mm/m | |
Comprimento | 250 mm | |
Largura | 22 mm | |
Altura | 22 mm | |
Tipo de produto | Nivel de burbuja |
Número do artigo | 467490 250 | |
EAN/GTIN | 4030616369259 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Nível de bolha de ar de liga leve 250
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
78,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 033 peças em stock
53,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
37,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de níveis de bolha horizontais | 1 | ||
Largura | 22 mm | ||
Limite de erro na medição acima da cabeça | 0,75 mm/m | ||
Limite de erro na posição normal | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | |
Comprimento | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Íman | Conectable | ||
Tipo de produto | Nivel de burbuja | Nivel de burbuja | Nivel de burbuja |