Nível de bolha de ar de liga leve 150

N.º do artigo: 467490 150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo da área de medição prismático
Material da caixa Aluminio
Leitura 0,6 mm/m
Comprimento 150 mm
Largura 22 mm
Altura 22 mm
Tipo de produto Nivel de burbuja

Números de identificação e classificações

Número do artigo 467490 150
EAN/GTIN 4030616369150

Descrição

Ejecución:

Nível de bolha de ar de metal leve compacto em alumínio. Superfície de medição prismática e plana. Precisão consistente graças à instalação sem tensão do nível de bolha de ar de vidro retificado com escala.

Aplicación:

Para fácil ajuste de superfícies e eixos horizontais.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta