{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Largura da fita | 13 mm | |
Comprimento da caixa | 58 mm | |
Largura da caixa | 26 mm | |
Altura da caixa | 57 mm | |
Tipo de produto | Cinta métrica |
Número do artigo | 462130 2 | |
EAN/GTIN | 4007368113423 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fita métrica rolante em aço inoxidável 2
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
9 003 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
659 peças em stock
13,90 €
|
sob pedido
Em stock
171 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
|
|
Largura da fita | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
Altura da caixa | 57 mm | 57 mm | 63 mm | 59 mm | 59 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Comprimento da caixa | 58 mm | 65 mm | 63 mm | 62 mm | 62 mm |
Largura da caixa | 26 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm | 26 mm |
Tipo de produto | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica | Cinta métrica |