{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Comprimento da fita | 2 m | |
Largura da fita | 16 mm | |
Comprimento da caixa | 63 mm | |
Largura da caixa | 24 mm | |
Altura da caixa | 63 mm | |
Tipo de produto | Fita métrica |
Número do artigo | 462210 2 | |
EAN/GTIN | 4045197154101 | |
Número do fabricante | 462210 2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |