{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Comprimento do braço | 200×130 mm | |
Precisão | 0 | |
Esquadria | 0,009 mm | |
Secção transversal do braço | 30 × 7 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Escuadra lisa |
Número do artigo | 451010 200X130 | |
EAN/GTIN | 4045197444097 | |
Número do fabricante | 451010 200X130 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Esquadro plano inoxidável, precisão 0 200X130
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
100,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
315 peças em stock
33,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
552 peças em stock
19,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Precisão | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
embalagem | caja estable | caja estable | |
Esquadria | 0,009 mm | 0,02 mm | 0,04 mm |
Secção transversal do braço | 30 × 7 mm | 30 × 7 mm | 30 × 6 mm |
Comprimento do braço | 200×130 mm | 200×130 mm | 200×130 mm |
Tipo de produto | Escuadra lisa | Escuadra lisa | Escuadra lisa |