Esquadro plano Precisão 2 200X130

N.º do artigo: 452590 200X130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 53,47 € /pçs.
  • 33,23 € /pçs.
sob pedido
Em stock
552 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do braço Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 875
Comprimento do braço 200×130 mm
Precisão 2
Esquadria 0,04 mm
Secção transversal do braço 30 × 6 mm
Tipo de produto Escuadra lisa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 452590 200X130
EAN/GTIN 4045197372147
Número do fabricante 452590 200X130

Descrição

Ejecución:

Lados horizontais e arestas verticais retificadas. Superfícies de ensaio retificadas.

Aplicación:

Para trabalhos exatos nas aplicações gerais de oficina.

Precisión:

DIN 875/2 − Tolerância de ângulo, p. ex., com tamanho 100×70 = 0,030 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Esquadro plano Precisão 2 200X130

Esquadro plano Precisão 2 200X130

sob pedido
Em stock
552 peças em stock
19,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
100,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
315 peças em stock
33,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Precisão 2 0 1
Norma DIN 875 DIN 875 DIN 875
embalagem caja estable caja estable
Esquadria 0,04 mm 0,009 mm 0,02 mm
Secção transversal do braço 30 × 6 mm 30 × 7 mm 30 × 7 mm
Comprimento do braço 200×130 mm 200×130 mm 200×130 mm
Tipo de produto Escuadra lisa Escuadra lisa Escuadra lisa

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta