{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Comprimento do braço | 75×50 mm | |
Precisão | 0 | |
Esquadria | 0,007 mm | |
Secção transversal do braço | 15 × 4 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Escuadra lisa |
Número do artigo | 451010 75X50 | |
EAN/GTIN | 4045197444066 | |
Número do fabricante | 451010 75X50 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Esquadro plano inoxidável, precisão 0 75X50
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
54,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
538 peças em stock
13,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
823 peças em stock
10,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
todas as peças | templado | templado | |
Precisão | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Esquadria | 0,007 mm | 0,014 mm | 0,028 mm |
Secção transversal do braço | 15 × 4 mm | 15 × 4 mm | 15 × 5 mm |
Comprimento do braço | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Tipo de produto | Escuadra lisa | Escuadra lisa | Escuadra lisa |