{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Comprimento do braço | 150×100 mm | |
Precisão | 0 | |
Esquadria | 0,008 mm | |
Secção transversal do braço | 30 × 6 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Escuadra lisa |
Número do artigo | 451010 150X100 | |
EAN/GTIN | 4045197444080 | |
Número do fabricante | 451010 150X100 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Esquadro plano inoxidável, precisão 0 150X100
sob pedido
Em stock
164 peças em stock
86,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
724 peças em stock
20,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
883 peças em stock
15,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Precisão | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
embalagem | caja estable | caja estable | |
Esquadria | 0,008 mm | 0,018 mm | 0,035 mm |
Secção transversal do braço | 30 × 6 mm | 30 × 6 mm | 25 × 5 mm |
Comprimento do braço | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Tipo de produto | Escuadra lisa | Escuadra lisa | Escuadra lisa |