Pé de suporte V

N.º do artigo: 442120 V
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão Base de vacío
Rosca de ligação M8
Alinhamento da rosca de ligação lateral
Força de aderência 350 N
Comprimento 100 mm
Largura 100 mm
Altura 26 mm
Tipo de produto Pie magnético

Números de identificação e classificações

Número do artigo 442120 V
EAN/GTIN 7290003243327

Descrição

Versão:

Bases magnéticas permanentes com base prismática e interruptor rotativo. A força magnética atua através do lado inferior prismático e plano, bem como do lado de trás plano da base. Adere a todas as superfícies planas e cilíndricas.
Base de vácuo para aderência a todas as superfícies planas e não porosas.

Indicado para:

Braços articulados n.º 442110 e 442114.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta