{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | Íman flexível | |
Rosca de ligação | M6/M8/M10/M10×1,25/M12 | |
Alinhamento da rosca de ligação | divers | |
Força de aderência | 1.000 N | |
Comprimento | 75 mm | |
Largura | 50 mm | |
Altura | 55 mm | |
Tipo de produto | Pie magnético |
Número do artigo | 442120 F | |
EAN/GTIN | 7290005398223 |