{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | Solenoide de comutação | |
Rosca de ligação | M10×1,25 | |
Alinhamento da rosca de ligação | central | |
Força de aderência | 1.300 N | |
Comprimento | 120 mm | |
Largura | 50 mm | |
Altura | 55 mm | |
Tipo de produto | Pie magnético |
Número do artigo | 442120 2 | |
EAN/GTIN | 7290005393051 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Pé de suporte 2
sob pedido
Em stock
220 peças em stock
73,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
221 peças em stock
43,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de ligação | M10×1,25 | M10×1,25 |
Alinhamento da rosca de ligação | central | lateral |
Largura | 50 mm | 50 mm |
Força de aderência | 1.300 N | 1.300 N |
Altura | 55 mm | 55 mm |
Comprimento | 120 mm | 117 mm |
Tipo de produto | Pie magnético | Base magnética |