{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | Imán de conmutación | |
Rosca de ligação | M8 | |
Alinhamento da rosca de ligação | central | |
Força de aderência | 1.000 N | |
Comprimento | 75 mm | |
Largura | 50 mm | |
Altura | 55 mm | |
Tipo de produto | Pie magnético |
Número do artigo | 442120 1 | |
EAN/GTIN | 7290005393044 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pé de suporte 1
sob pedido
Em stock
263 peças em stock
48,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
259 peças em stock
42,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de ligação | M8 | M8 |
Versão | Imán de conmutación | Imán de conmutación |
Largura | 50 mm | 50 mm |
Força de aderência | 1.000 N | 1.000 N |
Altura | 55 mm | 55 mm |
Comprimento | 75 mm | 80 mm |
Tipo de produto | Pie magnético | Pie magnético |