{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alcance | 580 mm | |
Comprimento do braço articulado L1 | 287 mm | |
Comprimento do braço articulado L2 | 223 mm | |
Rosca de ligação em baixo | M10×1,25 | |
Força de aderência | 1.300 N | |
carga máxima | 14 kg | |
Comprimento da base magnética | 117 mm | |
Largura da base magnética | 50 mm | |
Altura da base magnética | 55 mm | |
Tipo de produto | Suporte de medição |
Número do artigo | 441180 600 | |
EAN/GTIN | 4045197713315 | |
Número do fabricante | 441180 600 |