{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alcance | 282 mm | |
Comprimento do braço articulado L1 | 110 mm | |
Comprimento do braço articulado L2 | 101 mm | |
Rosca de ligação em baixo | M8 | |
Força de aderência | 800 N | |
carga máxima | 4 kg | |
Comprimento da base magnética | 60 mm | |
Largura da base magnética | 50 mm | |
Altura da base magnética | 55 mm | |
Tipo de produto | Soporte de medición |
Número do artigo | 441180 240 | |
EAN/GTIN | 4045197713193 | |
Número do fabricante | 441180 240 |