{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alcance | 178 mm | |
Comprimento do braço articulado L1 | 56 mm | |
Comprimento do braço articulado L2 | 51 mm | |
Rosca de ligação em baixo | M5 | |
Força de aderência | 320 N | |
carga máxima | 2,7 kg | |
Comprimento da base magnética | 36 mm | |
Largura da base magnética | 30 mm | |
Altura da base magnética | 36 mm | |
Tipo de produto | Suporte de medição |
Número do artigo | 441180 120SF | |
EAN/GTIN | 4045197713186 | |
Número do fabricante | 441180 120SF |