{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 50 mm | |
Leitura | 0,05 mm | |
Limite de erro | 0,05 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
⌀ da esfera apalpadora HM | 3 mm | |
comprimento máximo do braço apalpador L (profundidade de medição) | 167 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ do comparador | 66 mm | |
Tipo de produto | Palpador rápido exterior |
Número do artigo | 438555 0-50 | |
EAN/GTIN | 2050002043459 | |
Número do fabricante | D450 |