{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 20 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Limite de erro | 0,03 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
⌀ da esfera apalpadora HM | 1,5 mm | |
comprimento máximo do braço apalpador L (profundidade de medição) | 80 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ do comparador | 65 mm | |
Tipo de produto | Palpador rápido exterior |
Número do artigo | 438555 0-20 | |
EAN/GTIN | 2050002043435 | |
Número do fabricante | D220 |