{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 10 mm | |
Leitura | 0,005 mm | |
Limite de erro | 0,015 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
⌀ da esfera apalpadora HM | 1,5 mm | |
comprimento máximo do braço apalpador L (profundidade de medição) | 35 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ do comparador | 65 mm | |
Tipo de produto | Palpador rápido exterior |
Número do artigo | 438555 0-10 | |
EAN/GTIN | 2050002040878 | |
Número do fabricante | D110 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Medidor rápido de exterior com comparador 0-10
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
517,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
451 peças em stock
77,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,005 mm | 0,1 mm |
Limite de erro | 0,015 mm | 0,1 mm |
⌀ da esfera apalpadora HM | 1,5 mm | 2 mm |
comprimento máximo do braço apalpador L (profundidade de medição) | 35 mm | 36 mm |
Faixa de medição | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
⌀ do comparador | 65 mm | 50 mm |
Tipo de produto | Palpador rápido exterior | Palpador rápido exterior |