Micrómetro de interiores de precisão 35-60

N.º do artigo: 435190 35-60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 84,47 € /pçs.
  • 44,81 € /pçs.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 35 mm - 60 mm
Precisão de repetição sem comparador 1 µm
Profundidade de medição 178 mm
Número de hastes de medição 6
Número de discos de medição 3
Largura do prato central 28 mm
embalagem caja estable
Tipo de produto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 435190 35-60
EAN/GTIN 4045197726384
Número do fabricante 435190 35-60

Descrição

Ejecución:

Aparelho de medição comparador de dois pontos de precisão com placa de centragem acionada por mola. Design leve e estável com elementos em PRFC, reduzindo assim a expansão térmica e aumentando a proteção contra corrosão. A proteção manual no suporte do aparelho também reduz os efeitos da temperatura. Transferência precisa e suave do percurso do pino de medição através do segmento de curva. Ajustável a diferentes ⌀ graças aos pinos de medição fixos com esfera de aço temperada.

Aplicación:

Para a medição precisa de ⌀, circularidade e cilindricidade de orifícios e para a medição de perfis internos.

Volumen de suministro:

Micrómetro interior de precisão completo na caixa de madeira (sem comparador).

Partes opcionales:

Comparador de precisão n.º 434674, comparador de precisão indutivo n.º 434670, comparador com rotação à esquerda n.º 434807 tam. 10, comparador digital 434322, anéis de ajuste n.º 484030.

Nota:

Se forem utilizados comparadores de precisão, também é necessária uma extensão n.º 434920 tam.10 ou o apalpador n.º 434900 tam. 16.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta