{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 50 mm - 150 mm | |
Precisão de repetição sem comparador | 1 µm | |
Profundidade de medição | 178 mm | |
Número de hastes de medição | 11 | |
Número de discos de medição | 3 | |
Largura do prato central | 42,3 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Número do artigo | 435190 50-150 | |
EAN/GTIN | 4045197726391 | |
Número do fabricante | 435190 50-150 |