{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 18 mm - 35 mm | |
Precisão de repetição sem comparador | 1 µm | |
Profundidade de medição | 146 mm | |
Número de hastes de medição | 9 | |
Número de discos de medição | 2 | |
Largura do prato central | 14,5 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Número do artigo | 435190 18-35 | |
EAN/GTIN | 4045197726377 | |
Número do fabricante | 435190 18-35 |