{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 160 mm - 290 mm | |
Precisão de repetição sem comparador | 0,5 µm | |
Profundidade de medição | 230 mm | |
Número de hastes de medição | 7 | |
Número de discos de medição | 4 | |
Largura do prato central | 120 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de precisão de 2 pontos |
Número do artigo | 435050 160-290 | |
EAN/GTIN | 2050001046611 | |
Número do fabricante | 11000002 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Micrómetro interno HM sem comparador SU 160-290
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
820,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
606,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de hastes de medição | 7 | 11 |
Faixa de medição | 160 mm - 290 mm | 150 mm - 300 mm |
Profundidade de medição | 230 mm | 178 mm |
embalagem | caixa estável | caja estable |
Precisão de repetição sem comparador | 0,5 µm | 1 µm |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de precisão de 2 pontos | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Largura do prato central | 120 mm | 85 mm |