{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 280 mm - 510 mm | |
Precisão de repetição sem comparador | 1,5 µm | |
Profundidade de medição | 400 mm | |
Número de hastes de medição | 7 | |
Número de discos de medição | 4 | |
Largura do prato central | 156 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Número do artigo | 435050 280-510 | |
EAN/GTIN | 2050001046628 | |
Número do fabricante | 11300002 |