{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 8 mm - 12 mm | |
Precisão de repetição sem comparador | 0,5 µm | |
Profundidade de medição | 100 mm | |
Número de hastes de medição | 9 | |
Largura do prato central | 6,5 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Número do artigo | 435050 8-12 | |
EAN/GTIN | 2050001040015 | |
Número do fabricante | 10200000 |