{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 35 mm - 60 mm | |
Precisão de repetição sem comparador | 0,5 µm | |
Profundidade de medição | 180 mm | |
Número de hastes de medição | 6 | |
Número de discos de medição | 3 | |
Largura do prato central | 28 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Número do artigo | 435040 35-60 | |
EAN/GTIN | 2050001047953 | |
Número do fabricante | 10500000 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro interior em aço sem comparador SU 35-60
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
349,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
274,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de hastes de medição | 6 | 6 |
Faixa de medição | 35 mm - 60 mm | 35 mm - 60 mm |
Profundidade de medição | 180 mm | 178 mm |
embalagem | caja estable | caixa estável |
Precisão de repetição sem comparador | 0,5 µm | 1 µm |
Tipo de produto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos | Micrómetro de interiores de precisão de 2 pontos |
Largura do prato central | 28 mm | 28 mm |