{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 18 mm - 35 mm | |
Precisão de repetição sem comparador | 0,5 µm | |
Profundidade de medição | 110 mm | |
Número de hastes de medição | 9 | |
Número de discos de medição | 2 | |
Largura do prato central | 14,8 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Número do artigo | 435040 18-35 | |
EAN/GTIN | 2050001047946 | |
Número do fabricante | 10400000 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro interior em aço sem comparador SU 18-35
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
357,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
279,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de hastes de medição | 9 | 9 |
Faixa de medição | 18 mm - 35 mm | 18 mm - 35 mm |
Profundidade de medição | 110 mm | 146 mm |
embalagem | caja estable | caixa estável |
Precisão de repetição sem comparador | 0,5 µm | 1 µm |
Tipo de produto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos | Micrómetro de interiores de precisão de 2 pontos |
Largura do prato central | 14,8 mm | 14,5 mm |