{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 878 | |
Faixa de medição | 5 mm | |
Valor de escala | 0,01 mm | |
Leitura por rotação do ponteiro | 0,5 mm | |
Desvio de medição MPE (faixa de medição) | 12 µm | |
Força de medição | 0,8 N - 1,3 N | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ da caixa | 40 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Reloj comparador |
Número do artigo | 432500 5/40 | |
EAN/GTIN | 4031452101546 | |
Número do fabricante | 10154 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Comparador pequeno de precisão 5/40
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
46,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 050 peças em stock
41,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura por rotação do ponteiro | 0,5 mm | 1 mm |
⌀ da caixa | 40 mm | 40 mm |
Faixa de medição | 5 mm | 5 mm |
Força de medição | 0,8 N - 1,3 N | 0,6 N - 1 N |
embalagem | caja estable | caja estable |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |
Tipo de produto | Reloj comparador | Reloj comparador |