Comparador pequeno de precisão 3/32

N.º do artigo: 432500 3/32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 29,13 € /pçs.
  • 16,03 € /pçs.
sob pedido
Em stock
81 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de medição/⌀ da caixa Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 878
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 878
Faixa de medição 3 mm
Valor de escala 0,01 mm
Leitura por rotação do ponteiro 0,5 mm
Desvio de medição MPE (faixa de medição) 10 µm
Força de medição 0,8 N - 1,2 N
Tecnologia de medição analógico
⌀ da caixa 32 mm
embalagem caja estable
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 432500 3/32
EAN/GTIN 4031452100136
Número do fabricante 10013

Descrição

Ejecución:

Minicomparadores de precisão com caixa metálica robusta, haste de fixação de ⌀ 8 mm h6, temperada e retificada. O anel exterior permite girar o mostrador para a posição zero do ponteiro.
Dimensões de acordo com a norma DIN EN ISO 463, edição de junho de 2006.

Partes opcionales:

Apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta