{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 878 | |
Faixa de medição | 3 mm | |
Valor de escala | 0,01 mm | |
Leitura por rotação do ponteiro | 0,5 mm | |
Desvio de medição MPE (faixa de medição) | 10 µm | |
Força de medição | 0,8 N - 1,2 N | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ da caixa | 40 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Reloj comparador |
Número do artigo | 432500 3/40 | |
EAN/GTIN | 4031452100068 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Comparador pequeno de precisão 3/40
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
59,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
130 peças em stock
41,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura por rotação do ponteiro | 0,5 mm | 1 mm |
Faixa de medição | 3 mm | 3 mm |
Força de medição | 0,8 N - 1,2 N | 0,9 N - 1,3 N |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Valor de escala | 0,01 mm | 0,01 mm |
embalagem | caja estable | caja estable |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |