{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 876 | |
Precisão | 00 mm | |
Nivelamento | 0,003 mm | |
Espessura | 70 mm | |
Número de insertos de esfera de aço | 3 | |
Peso | 55 kg | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de produto | Placas de medición |
Número do artigo | 430400 630X400 | |
EAN/GTIN | 2050001042620 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Tampo de pedra dura Precisão 00 630X400
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
941,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
665,52 €
566,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Nivelamento | 0,003 mm | 0,007 mm |
Precisão | 00 mm | 0 mm |
Peso | 55 kg | 55 kg |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Espessura | 70 mm | 70 mm |
Número de insertos de esfera de aço | 3 | 3 |