Tampo de pedra dura Precisão 00 2000X1000

N.º do artigo: 430400 2000X1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento×largura Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 876
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 876
Precisão 00 mm
Nivelamento 0,006 mm
Espessura 220 mm
Número de insertos de esfera de aço 5
Peso 1.320 kg
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Tipo de produto Placas de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 430400 2000X1000
EAN/GTIN 2050001949837

Descrição

Ejecución:

Pedra dura natural especialmente selecionada.
  • Sem defeitos, estrutura homogénea.
  • Resistente à flexão e à torção.
  • Absolutamente à prova de ferrugem e resistente a ácidos, baixa condutividade térmica.
  • Processamento microfino da superfície (esmerilada a diamante). As tolerâncias permitidas não são atingidas.
  • As arestas exteriores são retificadas com visual limpo.
  • Os pontos de apoio (insertos de esfera de aço) estão montados na parte inferior para um armazenamento estático.
  • Mais duro do que aço temperado (6 − 7 de acordo com a escala MOS), não magnético e eletricamente não condutor.

Precisión:

A produção final e a inspeção ocorrem em salas climatizadas controladas por computador. Os equipamentos de medição utilizados garantem a ligação precisa a laboratórios nacionais e internacionais de calibração.
DIN 876/00 − esmerilado a diamante particularmente fino para a sala de medição.

Volumen de suministro:

Inclui protocolo de ensaio, embalagem de transporte.
Inclui insertos esféricos de aço.

Nota:

Sob consulta: insertos roscados de aço inoxidável, calhas de ranhuras em T de aço (calhas de ranhuras em T de aço indisponíveis para o n.º 430190), precisão 000, outros tamanhos, dimensões intermédias. A entrega não é gratuita.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta