{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 876 | |
Precisão | 00 mm | |
Nivelamento | 0,005 mm | |
Espessura | 160 mm | |
Número de insertos de esfera de aço | 5 | |
Peso | 460 kg | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de produto | Placas de medición |
Número do artigo | 430400 1200X800 | |
EAN/GTIN | 2050001949813 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Tampo de pedra dura Precisão 00 1200X800
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
3 320,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
2386,40 €
2 031,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Nivelamento | 0,005 mm | 0,009 mm |
Precisão | 00 mm | 0 mm |
Peso | 460 kg | 460 kg |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Espessura | 160 mm | 160 mm |
Número de insertos de esfera de aço | 5 | 5 |