{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 40 mm - 50 mm | |
Leitura | 0,005 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,006 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 23 mm | |
Medida a | 0,3 mm | |
Profundidade de medição standard | 98 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 248 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Comprimento total | 140 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 429005 40-50 | |
EAN/GTIN | 4946368517230 | |
Número do fabricante | 368-169 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Micrómetro de interiores Holtest para medição de furos cegos 40-50
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
472,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
345,17 €
297,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
376,38 €
324,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Limite de erro | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Faixa de medição | 40 mm - 50 mm | 30 mm - 40 mm | 40 mm - 50 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Medida a | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tecnologia de medição | analógico | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |