{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 20 mm - 25 mm | |
Leitura | 0,005 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,006 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 23 mm | |
Medida a | 0,3 mm | |
Profundidade de medição standard | 90 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 240 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Comprimento total | 140 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 429005 20-25 | |
EAN/GTIN | 4946368517209 | |
Número do fabricante | 368-166 |