{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 12 mm - 16 mm | |
Leitura | 0,005 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,004 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 23 mm | |
Medida a | 0,3 mm | |
Profundidade de medição standard | 80 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 230 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Comprimento total | 127 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos |
Número do artigo | 429005 12-16 | |
EAN/GTIN | 4946368517186 | |
Número do fabricante | 368-164 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores Holtest para medição de furos cegos 12-16
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
417,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
281,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,005 mm | 0,005 mm |
Limite de erro | 0,004 mm | 0,005 mm |
Profundidade de medição com extensão | 230 mm | 230 mm |
embalagem | caixa estável | caixa estável |
Medida a | 0,3 mm | 0,5 mm |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos | Micrómetro de interiores de 3 pontos |