{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 6 mm - 8 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,004 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 17 mm | |
Medida a | 2 mm | |
Profundidade de medição standard | 57 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 157 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Comprimento total | 106 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 429000 6-8 | |
EAN/GTIN | 4946368517155 | |
Número do fabricante | 368-161 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores Holtest 6-8
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
354,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
307,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,001 mm | 0,001 mm |
Limite de erro | 0,004 mm | 0,004 mm |
Faixa de medição | 6 mm - 8 mm | 6 mm - 8 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | 1/50 mm |
Profundidade de medição standard | 57 mm | 54 mm |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 pontos |