{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 50 mm - 63 mm | |
Leitura | 0,005 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,006 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 23 mm | |
Medida a | 3,4 mm | |
Profundidade de medição standard | 105 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 255 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Comprimento total | 156 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 429000 50-63 | |
EAN/GTIN | 4946368517735 | |
Número do fabricante | 368-770 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Micrómetro de interiores Holtest 50-63
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
455,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
414,94 €
357,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,005 mm | 0,005 mm |
Faixa de medição | 50 mm - 63 mm | 50 mm - 63 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Profundidade de medição standard | 105 mm | 117 mm |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |