Micrómetro de interiores Holtest 40-50

N.º do artigo: 429000 40-50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 29,25 € /pçs.
  • 52,77 € /pçs.
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 40 mm - 50 mm
Leitura 0,005 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 0,006 mm
⌀ do tambor micrométrico 23 mm
Medida a 3,4 mm
Profundidade de medição standard 98 mm
Profundidade de medição com extensão 248 mm
Tecnologia de medição analógico
Comprimento total 140 mm
embalagem caja estable
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 429000 40-50
EAN/GTIN 4946368517728
Número do fabricante 368-769

Descrição

Ejecución:

Inoxidável, todas as peças de leitura em cromado antirreflexo. Tambor de medição com escala em preto profundo e roquete de toque.
Para furos passantes, superfícies de medição em aço temperado.

Partes opcionales:

Extensões n.º 429010, anéis de controlo n.º 484030.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Micrómetro de interiores Holtest  40-50

Micrómetro de interiores Holtest 40-50

sob pedido
Em stock
19 peças em stock
411,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
376,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Limite de erro 0,006 mm 0,006 mm
Faixa de medição 40 mm - 50 mm 40 mm - 50 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm 1/50 mm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica
Profundidade de medição standard 98 mm 97 mm
Tecnologia de medição analógico analógico
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos Micrómetro de interiores de 3 puntos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta