Micrómetro de interiores Holtest 125-150

N.º do artigo: 429000 125-150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 52,77 € /pçs.
  • 49,84 € /pçs.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 125 mm - 150 mm
Leitura 0,005 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 0,01 mm
⌀ do tambor micrométrico 23 mm
Medida a 19,6 mm
Profundidade de medição standard 147 mm
Profundidade de medição com extensão 297 mm
Tecnologia de medição analógico
Comprimento total 249 mm
embalagem caja estable
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 429000 125-150
EAN/GTIN 4946368517780
Número do fabricante 368-775

Descrição

Ejecución:

Inoxidável, todas as peças de leitura em cromado antirreflexo. Tambor de medição com escala em preto profundo e roquete de toque.
Para furos passantes, superfícies de medição em aço temperado.

Partes opcionales:

Extensões n.º 429010, anéis de controlo n.º 484030.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta