{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 85 mm - 100 mm | |
Leitura | 0,005 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,005 mm | |
Medida a | 0 mm | |
Profundidade de medição standard | 97 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 247 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 428900 85-100 | |
EAN/GTIN | 4059192010393 | |
Número do fabricante | 4190013 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Micrómetro de interiores Micromar 85-100
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
716,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
482,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,005 mm | 0,005 mm |
Limite de erro | 0,005 mm | 0,007 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Norma de fábrica |
Profundidade de medição standard | 97 mm | 117 mm |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |