{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 6 mm - 8 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,004 mm | |
Medida a | 1,5 mm | |
Profundidade de medição standard | 58 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 133 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos |
Número do artigo | 428900 6-8 | |
EAN/GTIN | 4059192010577 | |
Número do fabricante | 4190310 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores Micromar 6-8
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
459,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
307,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,001 mm | 0,001 mm |
Limite de erro | 0,004 mm | 0,004 mm |
Faixa de medição | 6 mm - 8 mm | 6 mm - 8 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | 1/50 mm |
Profundidade de medição standard | 58 mm | 54 mm |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos | Micrómetro de interiores de 3 pontos |