{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 20 mm - 25 mm | |
Leitura | 0,005 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,004 mm | |
Medida a | 0 mm | |
Profundidade de medição standard | 68 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 218 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 428900 20-25 | |
EAN/GTIN | 4059192010621 | |
Número do fabricante | 4190315 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Micrómetro de interiores Micromar 20-25
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
497,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
311,20 €
268,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,005 mm | 0,005 mm |
Limite de erro | 0,004 mm | 0,006 mm |
Faixa de medição | 20 mm - 25 mm | 20 mm - 25 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Norma de fábrica |
Profundidade de medição standard | 68 mm | 90 mm |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |